詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CS-11

品名 : 50x 5mm スナップフック(OD色)

仕様

材質 スチール 仕上 ODグリーン色塗装
サイズ A:50mm、B:6mm、C:5mm、D:8mm 使用荷重 40kg
重量 15g 内寸(mm) 40×15
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 176

(2026/09/21 02:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA638CS-11 50x 5mm スナップフック(OD色)
EA638CS-12 60x 6mm スナップフック(OD色)
EA638CS-13 70x 7mm スナップフック(OD色)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top