詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CS-12

品名 : 60x 6mm スナップフック(OD色)

仕様

材質 スチール 仕上 ODグリーン色塗装
サイズ A:60mm、B:8mm、C:6mm、D:9mm 使用荷重 50kg
重量 24.5g 内寸(mm) 50×18
追加説明
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 354

(2026/09/22 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA638CS-11 50x 5mm スナップフック(OD色)
EA638CS-12 60x 6mm スナップフック(OD色)
EA638CS-13 70x 7mm スナップフック(OD色)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top