品番 : EA638CS-13
品名 : 70x 7mm スナップフック(OD色)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上 | ODグリーン色塗装 |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:70mm、B:8mm、C:7mm、D:9mm | 使用荷重 | 60kg |
| 重量 | 41.5g | 内寸(mm) | 60×21 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 138 (2026/09/22 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CS-11 50x 5mm スナップフック(OD色) |
| EA638CS-12 60x 6mm スナップフック(OD色) |
| EA638CS-13 70x 7mm スナップフック(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
