詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CT-4

品名 : 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ)

仕様

全長 80mm 線径 8mm
内寸 51×24mm リング 10mm
開口 9mm 使用荷重 70kg
材質 スチール(ユニクロメッキ)
スプリング入
【サイズ(画像参照)】
D:8mm  L:80mm  A:24mm  B:10mm  C:9mm
追加説明
カタログ価格

405 円(税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/21 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1379ページ
バリエーション一覧
EA638CT-1 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CT-2 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CT-4 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L:80㎜   A:24㎜\nB:10㎜   C:9㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top