品番 : EA638CT-1
品名 : 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ)
仕様
| 内寸 | 30.2×15.0mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 8mm | リング | 6.5mm |
| 使用荷重 | 40kg | サイズ(mm) | D:5、L:50、A:17、B:6.5、C:8 |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | ||
| スプリング入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638CT-1 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
| EA638CT-2 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
| EA638CT-4 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

