品番 : EA638DB-21
品名 : 5.0x 50mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 内寸 | 32×15mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | 開口 | 7mm |
| リング | 6mm | 使用荷重 | 120kg |
| 重量 | 19g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 287 (2026/11/14 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
