品番 : EA638DB-25
品名 : 9.0x 90mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 内寸 | 56×26mm |
---|---|---|---|
線径 | 9mm | 開口 | 10mm |
リング | 11mm | 使用荷重 | 250kg |
重量 | 88g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1430ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)