詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DB-22

品名 : 6.0x 60mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 内寸 38×18mm
線径 6mm 開口 8mm
リング 7mm 使用荷重 120kg
重量 27g
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/11/14 15:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638DB-21 5.0x 50mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DB-22 6.0x 60mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DB-24 8.0x 80mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DB-25 9.0x 90mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DB-26 10x100mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DB-27 11x120mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6、B:7、C:8、D:60

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top