詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638CT-2

品名 : 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ)

仕様

内寸 38×17mm 線径 6mm
開口 9mm リング 8mm
使用荷重 50kg サイズ(mm) D:6、L:60、A:18、B:8、C:9
材質 スチール(ユニクロメッキ)
スプリング入
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ

代替品

EA638DB-22
  • 品番

    EA638DB-22

  • コメント

    ステンレス製

バリエーション一覧
EA638CT-1 50x 5mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CT-2 60x 6mm スナップフック(鉄ユニクロ)
EA638CT-4 80x 8mm スナップフック(鉄ユニクロ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nD:6、L:60、A:18、B:8、C:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top