詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DA-5

品名 : 65mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

全長 65㎜ 21㎜
口の開き 7mm リング内径 10mm
使用荷重 20kg 材質 SUS304
重量 28g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
フック部とチェーン・ロープを入れるリング部分が分かれています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/14 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638DA-5 65mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DA-6 74mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DA-8 86mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:5.5㎜   L:65㎜   W:21㎜\nS:7㎜   d:10㎜   t:4.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top