詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DA-8

品名 : 86mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

全長 86㎜ 幅 28㎜
口の開き 10mm リング内径 13mm
使用荷重 60kg 材質 SUS304
重量 65g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
フック部とチェーン・ロープを入れるリング部分が分かれています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/27 05:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1380ページ
バリエーション一覧
EA638DA-5 65mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DA-6 74mm スナップフック(ステンレス製)
EA638DA-8 86mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8㎜   L:86㎜   W:28㎜\nS:10㎜   d:13㎜   t:6.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top