品番 : EA638DA-6
品名 : 74mm スナップフック(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 74㎜ | 幅 | 25㎜ |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 9mm | リング内径 | 11mm |
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 41g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| フック部とチェーン・ロープを入れるリング部分が分かれています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/04/06 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DA-5 65mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638DA-6 74mm スナップフック(ステンレス製) |
| EA638DA-8 86mm スナップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
