品番 : EA638DN-66
品名 : 4x40mm 丸リング(ステンレス製)
耐食性に優れたSUS316を使用
仕様
| 材質 | SUS316 | 線径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 40mm | 重量 | 14g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/23 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
