品番 : EA638DN-63
品名 : 3x30mm 丸リング(ステンレス製)
耐食性に優れたSUS316を使用
仕様
材質 | SUS316 | 線径 | 3mm |
---|---|---|---|
内径 | 30mm | 重量 | 5.9g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 700 (2024/06/01 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1447ページ |
拡大