品番 : EA638DN-72
品名 : 6x40mm 丸リング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性に優れたSUS316を使用
仕様
材質 | SUS316 | 線径 | 6mm |
---|---|---|---|
内径 | 40mm | 重量 | 36g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大