品番 : EA638DN-67
品名 : 5x25mm 丸リング(ステンレス製)
耐食性に優れたSUS316を使用
仕様
材質 | SUS316 | 線径 | 5mm |
---|---|---|---|
内径 | 25mm | 重量 | 15g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1425ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)