品番 : EA638FV-38B
品名 : 181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 内径 | 38.1mm(誤差+2mm) |
|---|---|---|---|
| 線径 | 6.3mm | 使用荷重 | 181kg |
| 重量 | 36g | サイズ(mm) | A:38.1、X、Y:50.8、Z:6.3 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 143 (2026/09/04 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
