品番 : EA638FV-100
品名 : 725g/102.0mm リング(ステンレス製)
船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 内径 | 102mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 12.7mm | 使用荷重 | 725kg |
| 重量 | 285g | サイズ(mm) | A:102、X、Y:123.8、Z:12.7 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/02/03 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
