品番 : EA638FV-25
品名 : 136kg/ 25.4mm リング(ステンレス製)
船舶及び産業用に最適です
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | 内径 | 25.4mm |
---|---|---|---|
線径 | 4.0mm | 使用荷重 | 136kg |
重量 | 13.6g | サイズ(mm) | A:25.4、X、Y:33.3、Z:4 |
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/08/03 22:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1425ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)