品番 : EA638FV-32A
品名 : 136kg/ 31.8mm リング(ステンレス製)
船舶及び産業用に最適です
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | 内径 | 31.8mm |
---|---|---|---|
線径 | 4.8mm | 使用荷重 | 136kg |
重量 | 22.6g | サイズ(mm) | A:31.8、X、Y:41.2、Z:4.8 |
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 05:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1447ページ |
拡大