品番 : EA638FV-82
品名 : 362kg/ 82.6mm リング(ステンレス製)
船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 内径 | 82.6mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 9.5mm | 使用荷重 | 362kg |
| 重量 | 181g | サイズ(mm) | A:82.6、X、Y:101.6、Z:9.5 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/07/19 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1374ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
