詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FV-50

品名 : 158kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)

船舶及び産業用に最適です

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 内径 50.8mm
線径 6.4mm 使用荷重 158kg
重量 45g サイズ(mm) A:50.8、X、Y:63.5、Z:6.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

430 (税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 250

(2026/09/04 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ
バリエーション一覧
EA638FV-19 56kg/ 19.0mm リング(ステンレス製)
EA638FV-25 136kg/ 25.4mm リング(ステンレス製)
EA638FV-32 127kg/ 31.8mm リング(ステンレス製)
EA638FV-38 136kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
EA638FV-38A 113g/ 38.0mm リング(ステンレス製)
EA638FV-38B 181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)
EA638FV-50 158kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)
EA638FV-50A 113kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)
EA638FV-82 362kg/ 82.6mm リング(ステンレス製)
EA638FV-100 725g/102.0mm リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50.8、X、Y:63.5、Z:6.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top