品番 : EA638E-1
品名 : 10.6x1.2mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
仕様
| 線径 | 1.2mm | 全長 | 10.6mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 4.5×4.5mm | 使用荷重 | 0.5kg |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | A:10.6mm B:4.5mm C:4.5mm |
| 破断荷重 | 4.7kg | 入数 | 10個 |
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/09/04 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
