詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-6

品名 : 36.2x4.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)

仕様

線径 4.0mm 全長 36.2mm
口幅 12.0×19.0mm 使用荷重 6kg
材質 鉄(ユニクロメッキ) サイズ A:36.2mm B:19.0mm C:12.0mm
破断荷重 63.0kg 入数 10個
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/10/06 06:45現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638E-1 10.6x1.2mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-2 14.2x1.6mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-3 19.0x2.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-4 22.6x2.3mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-5 30.4x3.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-6 36.2x4.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-7 43.4x4.8mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • メッキの種類
  • A:36.2mm B:19.0mm C:12.0mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top