詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638E-3

品名 : 19.0x2.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)

仕様

線径 2.0mm 全長 19.0mm
口幅 7.5×7.5mm 使用荷重 2kg
材質 鉄(ユニクロメッキ) サイズ A:19.0mm B:7.5mm C:7.5mm
破断荷重 20.2kg 入数 10個
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

105 (税抜)/ 116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/09/04 20:58現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA638E-1 10.6x1.2mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-2 14.2x1.6mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-3 19.0x2.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-4 22.6x2.3mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-5 30.4x3.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-6 36.2x4.0mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
EA638E-7 43.4x4.8mm Sフック(ユニクロメッキ/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • メッキの種類
  • A:19.0mm B:7.5mm C:7.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top