品番 : EA638EB-28
品名 : 28x28mm D型ハンガー(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | プレートサイズ | 28×28mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.2mm | 穴間ピッチ | 14×17mm |
| 使用荷重 | 10kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 29g | 付属品 | 皿木ねじ |
| 面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 4つ穴タイプ | |||
| リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638EB-28 28x28mm D型ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EB-33 33x33mm D型ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EB-38 38x38mm D型ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EB-43 43x43mm D型ハンガー(ステンレス製) |
| EA638EB-48 48x48mm D型ハンガー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
