詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EB-38

品名 : 38x38mm D型ハンガー(ステンレス製)

仕様

線径 5mm プレートサイズ 38×38mm
穴径 3.5mm 穴間ピッチ 19×22.5mm
使用荷重 10kg 材質 SUS304
重量 43g 付属品 皿木ねじ
面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
4つ穴タイプ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/08 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638EB-28 28x28mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-33 33x33mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-38 38x38mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-43 43x43mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-48 48x48mm D型ハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D1:1.5㎜   L:38m   L1:22.5㎜\nW:38㎜   W1:19㎜   H:8.5㎜\nd:3.5㎜   D2:5mm\nA:45㎜   B:42㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top