詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638EB-48

品名 : 48x48mm D型ハンガー(ステンレス製)

仕様

線径 6mm プレートサイズ 48×48mm
穴径 4.2mm 穴間ピッチ 24×28.5mm
使用荷重 15kg 材質 SUS304
重量 82g 付属品 皿木ねじ
面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
4つ穴タイプ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/19 06:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638EB-28 28x28mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-33 33x33mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-38 38x38mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-43 43x43mm D型ハンガー(ステンレス製)
EA638EB-48 48x48mm D型ハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:2mm   L:48㎜   L1:28.5㎜\nW:48㎜   W1:24㎜   H:11㎜\nd:4.2㎜   D2:6㎜\nA:50㎜   B:47㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top