品番 : EA638EC-128
品名 : 28x28mm ハンガプレート(ステンレス製)
仕様
線径 | 6mm | プレートサイズ | 28×28mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 10kg | 材質 | SUS304 |
穴径 | 3.2mm | ||
ステンレス皿木ねじ付 | |||
皿木ねじ2.7×16、4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/28 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1413ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA638EC-138