品番 : EA638FA-55
品名 : 1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 20mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 10mm | サイズD_2 | 10mm |
| サイズL | 40mm | ねじ径 | M10 |
| 使用荷重 | 1t | 重量 | 119g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/01/12 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
