品番 : EA638FA-59
品名 : 4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 44mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 22mm | サイズD_2 | 22mm |
| サイズL | 88mm | ねじ径 | M22 |
| 使用荷重 | 4.75t | 重量 | 1.33kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
