品番 : EA638FA-53
品名 : 0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 12mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 6mm | サイズD_2 | 6mm |
| サイズL | 24mm | ねじ径 | M6 |
| 使用荷重 | 375kg | 重量 | 27g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/01/12 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

