品番 : EA638F-53
品名 : 0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 12mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 6mm | サイズD_2 | 12mm |
| サイズL | 24mm | ねじ径 | M6 |
| 使用荷重 | 375kg | 重量 | 26g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2026/08/10 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
