品番 : EA638F-58
品名 : 3.75ton/M20 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 38mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 19mm | サイズD_2 | 20mm |
| サイズL | 76mm | ねじ径 | M20 |
| 使用荷重 | 3.75t | 重量 | 885g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/02 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

