品番 : EA638F-60
品名 : 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 50mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 25mm | サイズD_2 | 24mm |
| サイズL | 100mm | ねじ径 | M24 |
| 使用荷重 | 5.75t | 重量 | 1.74kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/02 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
