品番 : EA638F-56
品名 : 1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 25mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 12mm | サイズD_2 | 12mm |
| サイズL | 48mm | ねじ径 | M12 |
| 使用荷重 | 1.5t | 重量 | 198g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/11/02 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
