品番 : EA638F-52
品名 : 0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 10mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 5mm | サイズD_2 | 5mm |
| サイズL | 19mm | ねじ径 | M5 |
| 使用荷重 | 250kg | 重量 | 14g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/08/10 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
