詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-57

品名 : 2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズB 32mm
サイズD_1 16mm サイズD_2 16mm
サイズL 64mm ねじ径 M16
使用荷重 2.75t 重量 483g
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/02 15:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638F-51 0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製)
EA638F-52 0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)
EA638F-53 0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製)
EA638F-54 0.62ton/ M8 シャックル(ステンレス製)
EA638F-55 1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製)
EA638F-56 1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製)
EA638F-57 2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製)
EA638F-58 3.75ton/M20 シャックル(ステンレス製)
EA638F-59 4.75ton/M22 シャックル(ステンレス製)
EA638F-60 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:31、B:32、D1:16、D2:M16、L:64

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top