品番 : EA638FB-41
品名 : 1000kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 六角レンチサイズ | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズD | 19mm | サイズB | 38mm |
| サイズL | 76mm | サイズd | 38mm |
| 使用荷重 | 1t | 重量 | 725g |
| 捻径 | W-5/8 | ||
| ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。金具の盗難防止にも。 | |||
| 六角レンチ別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/12 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FB-41 1000kg シャックル(ステンレス製) |
| EA638FB-42 1500kg シャックル(ステンレス製) |

