品番 : EA638F-13
品名 : 1133kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 1,133 | サイズD_1 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 13.7mm | サイズB | 27.7mm |
| サイズL | 46.7mm | サイズX | 81.0mm |
| サイズY | 80.7mm | サイズZ | 27.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 299g |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/04/17 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
