詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-32

品名 : 4082kg D型シャックル(ステンレス製)

仕様

使用荷重(kg) 4,082 サイズD_1 31.8mm
サイズD_2 31.8mm サイズB 63.5mm
サイズL 110.5mm サイズX 182.3mm
サイズY 193.8mm サイズZ 64.5mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 3.7kg
船舶や工業用機械に
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/04 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638FA-60
  • 品番

    EA638FA-60

  • コメント

    クリアランス50mm/使用荷重5.7t

EA638F-90
  • 品番

    EA638F-90

  • コメント

    クリアランス51.6mm/使用荷重6.3t

バリエーション一覧
EA638F-4A 90kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-5A 226kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-6 340kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-8A 453kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-10A 544kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-12A 680kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-13 1133kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-16 1360kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-20 1814kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-22 2267kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-25 2721kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-32 4082kg D型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nD1:31.8、D2:31.8、B:63.5、L:110.5
  • サイズ(mm)\nB:63.5、D1:31.8、D2:31.8、L:110.5、X:182.3、Y:193.8、Z:64.5

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top