品番 : EA638F-10A
品名 : 544kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 544 | サイズD_1 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 9.9mm | サイズB | 19.8mm |
| サイズL | 34.8mm | サイズX | 59.1mm |
| サイズY | 58.9mm | サイズZ | 19.8mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 113g |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/10/01 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
