品番 : EA638F-22
品名 : 2267kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 2,267 | サイズD_1 | 22.2mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 21.8mm | サイズB | 43.7mm |
| サイズL | 74.1mm | サイズX | 118.3mm |
| サイズY | 129.7mm | サイズZ | 42.1mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 1.12kg |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/04/17 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
