品番 : EA638F-25
品名 : 2721kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 2,721 | サイズD_1 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 24.4mm | サイズB | 49.5mm |
| サイズL | 87.6mm | サイズX | 134.8mm |
| サイズY | 150.3mm | サイズZ | 48.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 1.64kg |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/01/12 01:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
