品番 : EA638F-5A
品名 : 226kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 226 | サイズD_1 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 4.8mm | サイズB | 11.4mm |
| サイズL | 19.3mm | サイズX | 32.2mm |
| サイズY | 32.2mm | サイズZ | 10.4mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 18g |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 270 (2025/11/27 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
