品番 : EA638F-6
品名 : 340kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 340 | サイズD_1 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 5.8mm | サイズB | 12.2mm |
| サイズL | 21.6mm | サイズX | 37.5mm |
| サイズY | 36.0mm | サイズZ | 12.4mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 27g |
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 267 (2026/01/12 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
