詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-4A

品名 : 90kg D型シャックル(ステンレス製)

仕様

使用荷重(kg) 90 サイズD_1 4.0mm
サイズD_2 3.8mm サイズB 7.9mm
サイズL 14.0mm サイズX 25.9mm
サイズY 23.6mm サイズZ 7.8mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 9g
船舶や工業用機械に
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

235 円(税抜)/ 259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 317

(2026/11/06 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638F-4A 90kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-5A 226kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-6 340kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-8A 453kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-10A 544kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-12A 680kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-13 1133kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-16 1360kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-20 1814kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-22 2267kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-25 2721kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-32 4082kg D型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nD1:4.0、D2:3.8、B:7.9、L:14.0
  • サイズ(mm)\nB:7.9、D1:4.0、D2:3.8、L:14.0、X:25.9、Y:23.6、Z:7.8

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top