詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-20

品名 : 1814kg D型シャックル(ステンレス製)

仕様

使用荷重(kg) 1,814 サイズD_1 19.1mm
サイズD_2 18.8mm サイズB 37.1mm
サイズL 65.3mm サイズX 112.2mm
サイズY 112.0mm サイズZ 37.0mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 762g
船舶や工業用機械に
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,460 (税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/14 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1808ページ
バリエーション一覧
EA638F-4A 90kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-5A 226kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-6 340kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-8A 453kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-10A 544kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-12A 680kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-13 1133kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-16 1360kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-20 1814kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-22 2267kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-25 2721kg D型シャックル(ステンレス製)
EA638F-32 4082kg D型シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nD1:19.1、D2:18.8、B:37.1、L:65.3
  • サイズ(mm)\nB:37.1、D1:19.1、D2:18.8、L:65.3、X:112.2、Y:112.0、Z:37.0

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top