品番 : EA638F-12A
品名 : 680kg D型シャックル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(kg) | 680 | サイズD_1 | 12mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_2 | 11.7mm | サイズB | 24.1mm |
| サイズL | 42.2mm | サイズX | 70.6mm |
| サイズY | 70.1mm | サイズZ | 23.6mm |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 195g |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/08/15 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
