品番 : EA638F-90
品名 : 6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:31.8、B:51.6、L:119.1、 A:35、E:81.2、X:183.3、Y:207、Z:70.3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.8kg | 使用荷重 | 6.3t |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
